EV06356B 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工 36906012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EV06356B 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工 36906012
EV06356B 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工 36906012

樹脂ベアリング EV-6Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)9
外径(mm)35
内容量1個注文コード36906012品番EV06356B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。外径(mm)35幅(mm)9ねじ寸法M6×1.00トラスコ品番331-3000質量(g)23.4使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8ベアリング608ZZ寸法r(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする