曜日別特売
E0414 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工 36906134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E0414 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工 36906134
E0414 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工 36906134

樹脂ベアリング Eタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)14
幅B(mm)5
内容量1個注文コード36906134品番E0414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。内径d(Φmm)4外径D(Φmm)14幅B(mm)5トラスコ品番331-1244質量(g)1.9使用温度範囲-20~80℃ベアリングL-1040ZZ精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36906231
2023-08-20
用途: 自動ドアのガイドローラーの交換
有限会社 矢口商事飲食業

Uタイプが欲しかったが、無いので削って作成。部品としては良い出来です。

対象商品 : 36906186
2021-05-07
用途: 浴室ドアの戸車として
その他業種

非常に良く滑り、ガラガラとしていた引き戸が楽になった。

1が参考にしています
対象商品 : 36906125
2020-07-21
用途: 映像撮影機材の稼働部品として
サービス業

スライダーという映像撮影機材で小型のものを使用しているのですが、元からついている樹脂ガイドローラーが非常に安いつくりになっていたので交換を検討していたところ本製品を見つけました。
交換してからはかなり安定した動きになっています。実際に想定されている用途とは若干違うかと思いますが、精度も非常に高くかなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36906213
2017-12-13
用途: 樹脂ベアリングの交換

以前使用時、良かったので今回もこの商品に決めました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする