曜日別特売
GSF-082207 グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業 36907403

グライトロンSEフランジブッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)8
外径(mm)22
長さ(mm)7
内容量1パック(10個)注文コード36907403品番GSF-082207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

完全無給油で使用できます。
静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。
耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。
帯電防止レベルの導電性があります。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA機器、弱電機器、食品機器。内径(mm)8外径(mm)22長さ(mm)7トラスコ品番245-4611材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂質量(g)2.579タイプB使用温度範囲-60~200℃フランジ外径(Φmm)25.0フランジ厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36907272
2018-04-25
用途: 高速回転の軸受け

さすがに、回転速度のある軸受けには使えませんでした。
ベアリング車の代わりにはならないか。
低速用ですね。

対象商品 : 36907342
2013-07-09
用途: 屋外にて軸受けとして使用

軽量でサビの心配もなく、屋外での使用には、適しています。
軸受けとしての性能は、期待してませんでしたが、軽加重であれば問題なく使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする