シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36910632 品番 C2721-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。

スライド長さ(mm)250 定格荷重(N)235(ペア) トラベル(mm)184 質量(kg)0.36 トラスコ品番233-8661 ストローク(mm)184 幅(mm)9.5 高さ(mm)27 種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)250 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36910632
2021-06-23
用途:
引出し等
運輸・通信業

大変良い素材でしっかりとしてます。
また、機会があればお世話になります。

対象商品:
36910623
2016-11-29
用途:
艦船模型の可動部(エレベーター)用のレールとして

フルスパンの動きが必要だったのですが、突出量が許容できなかったので中子を切り詰め、それに合わせてベアリングも2対外してしまいました。それでもちゃんと動いてくれました。

対象商品:
36910684
2016-02-13
用途:
PCラックの修理に!
その他業種

ホームセンターで販売されていたPCラックのキーボード置く板のレール部分が壊れたため代替品として購入。
既存のレールは自社製品じゃないにもかかわらず、アキュライドの人に既存の寸法を伝えたら、類似品の型番を教えてくれるという丁寧な対応でした!
穴の位置が違ったので天板に穴を空けて取り付けしました。
ベアリング数も6個→7個にと増え、耐久性も向上し、スムーズに引き出せるようになりました!
日本アキュライドさんには本当に感謝です!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする