日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36910693
品番
C2731-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
229
レール長さ(mm)
200
定格荷重(N)
373(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
軽荷重用
質量(kg)
0.58
スライド長さ(mm)
200
トラベル(mm)
229
仕様
ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
トラスコ品番
233-8793