C2731-25 ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド 36910702 C2731-25 ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド 36910702

ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36910702 品番 C2731-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類スライド形 ストローク(mm)278 レール長さ(mm)250 定格荷重(N)363(ペア) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別軽荷重用 質量(kg)0.74 スライド長さ(mm)250 トラベル(mm)278 仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ トラスコ品番233-8807

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする