日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36910727
品番
C2731-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
376
レール長さ(mm)
350
定格荷重(N)
333(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
軽荷重用
質量(kg)
1.06
スライド長さ(mm)
350
トラベル(mm)
376
仕様
ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
トラスコ品番
233-8823