日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36910833
品番
C3273-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
255
レール長さ(mm)
250
定格荷重(N)
255(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
軽荷重用
質量(kg)
0.7
スライド長さ(mm)
250
トラベル(mm)
255
仕様
ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
トラスコ品番
233-8726