日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36910921
品番
C3307-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
432
レール長さ(mm)
406.4
定格荷重(N)
775(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
中荷重用
質量(kg)
1.94
スライド長さ(mm)
406.4
トラベル(mm)
432
仕様
ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
トラスコ品番
233-8963