日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36910955
品番
C3307-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
635
レール長さ(mm)
609.6
定格荷重(N)
657(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
中荷重用
質量(kg)
2.98
スライド長さ(mm)
609.6
トラベル(mm)
635
仕様
ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
トラスコ品番
233-9005