曜日別特売
CE2L40TN-800 CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L40TN) SMC 36912952

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L40TN)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個注文コード36912952品番CE2L40TN-800
参考基準価格(税別)¥176,440販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)800クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする