曜日別特売
SBS0835 平行キー 片丸 セイキ製作所 36913563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS0835 平行キー 片丸 セイキ製作所 36913563
SBS0835 平行キー 片丸 セイキ製作所 36913563

平行キー 片丸

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード36913563品番SBS0835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470

ステンレス(SUS316)冷間引き抜き材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。

用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状片丸キー幅(mm)8長さ(mm)35高さ(mm)7仕様片丸タイプトラスコ品番296-6492質量(g)73.3JIS規格JIS B 1301質量(g/個)14.66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36913563SBS083562948044PKS0835SBS0835 平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所 62948044平行キー(SUS316) 片丸タイプセイキ製作所1袋(5個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36913563
2017-09-20
用途: 弊社 商品のプーリーに付属品として
永松工業株式会社

以前は、長物で調達後切断していたのが、そのまま使えて便利。
価格が、他社より安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする