曜日別特売
SSC-502P カレンダータイマー スナオ電気 36917501

SSC-502P カレンダータイマー スナオ電気 36917501
SSC-502P カレンダータイマー スナオ電気 36917501

カレンダータイマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36917501品番SSC-502P
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。

用途
工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番324-9522質量(g)220消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72取付け方法パネル取付型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36917501
2021-12-10
用途: 弊社設計製品にウィークリータイマーとして使用

信頼できるメーカーの多機能製品を短期間で入手でき、非常に助かっております。
早急な対応に感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36917501
2018-08-27
用途: 弊社内で使用している設備に搭載されているウイクリータイマーと同品番
高畠電子株式会社

メーカー及び品番まで同一製品の為、可も無く不可も無くって感じですかね!とにかく素早い対応に感謝しています。

対象商品 : 36917501
2021-01-24
用途: パン屋さんの大型オーブンの補修
冨永電器電気・ガス・熱供給・水道業

専門メーカーの精度の高い多機能設定ができる使いやすいセットでした、
動作上は問題ないのですが操作面透明カバーがよく外れて落下します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする