1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1〜239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
常時バックライト点灯は良い。1秒単位から接点の開閉時間を調整出来るのが非常に便利で助かる。曜日ごとに単独でオン・オフのスイッチがついているので、祝日対応が簡単。
タイマー付きで満足なのですが 1週間タイマー設定で朝夕時間設定で2年間しか持たなかった 最低で五年はもってほしい。よってやや不満 購入したいけどまよってます
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
LED投光器5台の自動点灯に使用に使用しました。5台LED球で0.68A電流値、カレンダータイマー10A接点容量