カッターボーイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36918034 品番ST12B-C0525
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。

刃径(mm)27 シャンク径(mm)12 トラスコ品番306-1124 材質超硬 刃数1 質量(g)200 下穴径(Φmm)(最小)5 シャンク長(mm)45 全長L(mm)83 加工径(mm)(最大)25 首下長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36918034
2024-07-09
用途:
ノックアウトパンチの返り取り
平和機電サービス 様

φ22ノックアウト穴の返り取りに使用してます。指に引っかかりが無く綺麗に取れます
φ12穴でも試してみましたが取れます。
ドリルチャック13mmのハンド電ドルで使用してます。回転は遅めです
チップがどれぐらい持つかこれから見て行きます。
一流品でお値段は結構しますが、品物は良いもので、チップさえ交換すれば末永く使えるツールです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする