Gキーレスチャック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36918655 品番LC13-6JT ゴールド
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マシニングセンターや治具ボーラ等のツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。

ツカミ能力(mm)0.5〜13.0 テーパーJT6 トラスコ品番150-8300 全長(mm)103 質量(kg)0.94 精度(mm)0.03 振れ精度(mm)3/100以下 外径(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-10-09
用途:
精密部品作製のためのアルミ加工

世界最高精度を標榜するだけあって、加工精度が格段に向上しました。
フライス盤に取付け、その全くぶれない挙動を目にした時の驚きは今も忘れません!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする