※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-B ローリングセンターB カワシモ 36918874 3-B ローリングセンターB カワシモ 36918874 3-B ローリングセンターB カワシモ 36918874

ローリングセンターB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36918874 品番 3-B
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。

シャンクMT3 全長(mm)174 用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 トラスコ品番103-1783 質量(kg)1.2 直径(Φmm)(センター部)25 精度(mm)0.005 胴径(Φmm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする