※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワシモ
カワシモの ツーリング
カワシモの センター
カワシモの 回転センター
ローリングセンターA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36918926
品番
3-A
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
シャンク
MT3
全長(mm)
177
用途
旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。
トラスコ品番
103-1775
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
(センター部)25
精度(mm)
0.005
胴径(Φmm)
53