※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-3S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36918996 HD-3S 高速用ライブセンター 小林鉄工 36918996

高速用ライブセンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36918996 品番HD-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。
粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。

全長(mm)161 シャンクMT3 用途NC旋盤の湿式切削に。 トラスコ品番320-0396 質量(kg)0.85 直径(Φmm)(センター部)25 精度(mm)0.003 胴径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする