※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小林鉄工
小林鉄工の ツーリング
小林鉄工の センター
小林鉄工の 回転センター
高速用ライブセンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36919005
品番
HD-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。
粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
全長(mm)
184
シャンク
MT4
用途
NC旋盤の湿式切削に。
トラスコ品番
320-0400
質量(kg)
1.16
直径(Φmm)
(センター部)25
精度(mm)
0.003
胴径(Φmm)
45