キーレス ドリルチャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36919041 品番 15-J0
4月8日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。
セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。
高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。

チャッキング能力(mm)0.2〜1.5 チャック径D(Φmm)19 長さ(爪開)L1(mm)35 長さ(爪閉)L2(mm)37.5 質量(kg)0.05 ジャコブステーパKJ0 振れ精度(mm)0.05 用途ボール盤、フライス盤用・一般用 トラスコ品番150-7524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07000524
2015-11-15
用途:
卓上ボール盤によるドリル、リーマ作業

複数使用していますがどれも規格以上に優秀な振れ精度です。 簡単なチェックですが国産ボール盤との組み合わせで口元、100位置とも0.04mmほどです。 古いものをチェックしてみましたが劣化しておらず、チャックは消耗品と考えていましたが今のところ交換の必要なし、安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする