スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
スイベルニュークランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
適合ボルト径
M12
注文コード
36919477
品番
NC50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
適合ボルト径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプの高さは自由に調整できます。
両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
材質
S45C
用途
加工物の固定に。
適合
(Tスロットボルト)TBM12125
トラスコ品番
171-5038
質量(kg)
1.64
適合高さ(mm)
0〜75
ナット
12MFN(フランジナット)
適合ボルト径
M12