スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
スイベルニュークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36919486
品番
NC60
参考基準価格(税別)
¥29,730
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クランプの高さは自由に調整できます。
両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
材質
S45C
用途
加工物の固定に。
適合
(Tスロットボルト)TBM16150
トラスコ品番
171-5046
質量(kg)
2.72
適合高さ(mm)
0〜85
ナット
16MFN(フランジナット)
適合ボルト径
M16