スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
スイベルニュークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36919495
品番
NC80
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
クランプの高さは自由に調整できます。
両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
材質
S45C
用途
加工物の固定に。
適合
(Tスロットボルト)TBM20175
トラスコ品番
171-5054
質量(kg)
4.96
適合高さ(mm)
0〜105
ナット
20MFN(フランジナット)
適合ボルト径
M20