曜日別特売
KST1 ステッキバイトホルダー スーパーツール 36919504

ステッキバイトホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合バイトKSTB1
全長(mm)115
内容量1個注文コード36919504品番KST1
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。
溝入れや、突切り用です。

全長(mm)115トラスコ品番171-5186適合機種旋盤質量(g)280寸法(幅W×高さH)(mm)13×19適合バイトKSTB1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36919522
2015-06-25
用途: 金属加工

いつもの品質 ねじ切り 溝仕上げに使用。
ロウ付けヘールは大変高価なので とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする