ステッキバイトホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36919513 品番 KST-2
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。
溝入れや、突切り用です。

全長(mm)135 トラスコ品番171-5194 適合機種旋盤 質量(g)300 寸法(幅W×高さH)(mm)15×22 適合バイトKSTB2S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36919522
2015-06-25
用途:
金属加工

いつもの品質 ねじ切り 溝仕上げに使用。
ロウ付けヘールは大変高価なので とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする