※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
36919547
品番
FS-150S
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
各種のクランプをサポートします。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
45
適合
PW45-7
トラスコ品番
176-2214
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(2個1組)(kg)
2.65
静耐荷重(kN)
150
寸法G
Tr25×4
焼入硬度
35〜47HRC
注意
※凹凸面、異形物のささえは、サポートチップ(別売)をご利用ください。
※サポートを積み重ね式にご利用の場合は必ず接続金具(別売)をご使用ください。