スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36919574
品番
SBM-14300
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
治具のクランピングに最適です。
質量(g)
335
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
トラスコ品番
171-6212
全長(mm)
300
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M14