スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法A(mm)
38
全長L(mm)
160
注文コード
36919592
品番
SBM-12160
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・全長L・仕上
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
M12
全長L(mm)
160
寸法A(mm)
38
硬度HRC
22〜26
熱処理
焼入
ねじピッチ
1.75
トラスコ品番
231-1372
全長(mm)
160
質量(g)
121
ねじ長さ(mm)
38
ねじ寸法
M12