スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
スライドクランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36919617
品番
TC1B
参考基準価格(税別)
¥55,330
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ワークをサイドから固定します。
質量(kg)
1.00
長さ(mm)
103
幅(mm)
36
高さ(mm)
22、(先端部/27)
適合ボルト径
M12、14
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
171-5151