スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
スライドクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36919653
品番
TC3B
参考基準価格(税別)
¥89,550
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ワークをサイドから固定します。
質量(kg)
2.35
長さ(mm)
180
幅(mm)
46
高さ(mm)
24、(先端部36)
適合ボルト径
M20
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
171-5178