2824-TN Tスロットナット スーパーツール 36919662 2824-TN Tスロットナット スーパーツール 36919662

Tスロットナット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36919662 品番 2824-TN
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。

テーブルスロット28 寸法A(mm)41.3 寸法B(mm)17.4 寸法C(mm)28.6 寸法L(mm)50 寸法T(mm)28 ねじ径M24 用途T溝テーブルにボルトを固定します。 トラスコ品番288-3554 材質S45C 質量(g)305 ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23〜31 熱処理焼入

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443822
2016-03-06
用途:
テーブルソー

普通

対象商品:
09443822
2015-03-19
用途:
マシンバイスの固定

加工・面取とも良いと思います。 ボルト突出防止のカシメは安心です。

対象商品:
02029964
2012-03-11
用途:
フライス作業の固定用

スライド時、滑らかで、ネジも滑らかに締まり、固定時、安定している。品質が高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする