Tスロットボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ寸法M20×2.5 寸法H(mm)100 注文コード36919811 品番TBM-20100
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじ寸法・寸法Hなど36種類から選べます 他の種類を見る

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。

寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)40 寸法D(mm)34 寸法E(mm)11 寸法F(mm)11 寸法G(mm)22 寸法H(mm)100 ねじ寸法M20×2.5 用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト トラスコ品番302-8216 質量(g)342 ねじ長さ(mm)66.7 T溝幅20mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36920597
2021-10-16
用途:
金型の取り付け

種類がたくさんあって理想的の物が見つかりました
仕事がはかどります

2017-06-09
用途:
金型の固定
株式会社旭ネームプレート製作所 様

試しに使ってみましたが過不足なく具合いいですね。
もう少し買い足します。

対象商品:
36919732
2015-12-25
用途:
バイス回転台にバイスを取付 バイスが回転するように使用

バイス回転台に付属していたボルトはバイスを回転する時に引っ掛かったりスムーズに回転しませんでしたが このスーパーツールの Tスロットボルト に取り換えた後は引っ掛かる事もなく全周にわたってスムーズに回転するようになりました。
非常に優れ物の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする