曜日別特売
TBM-20200 Tスロットボルト スーパーツール 36919854

TBM-20200 Tスロットボルト スーパーツール 36919854
TBM-20200 Tスロットボルト スーパーツール 36919854

Tスロットボルト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ寸法M20×2.5寸法H(mm)200注文コード36919854品番TBM-20200
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。

用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。寸法A(Φmm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)40寸法D(mm)34寸法E(mm)11寸法F(mm)11寸法G(mm)22寸法H(mm)200ねじ寸法M20×2.5仕様精密型鍛造した特殊ボルトトラスコ品番302-8259質量(g)542ねじ長さ(mm)133.3T溝幅20mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36920597
2021-10-16
用途: 金型の取り付け

種類がたくさんあって理想的の物が見つかりました
仕事がはかどります

2017-06-09
用途: 金型の固定
株式会社旭ネームプレート製作所

試しに使ってみましたが過不足なく具合いいですね。
もう少し買い足します。

対象商品 : 36919732
2015-12-25
用途: バイス回転台にバイスを取付 バイスが回転するように使用

バイス回転台に付属していたボルトはバイスを回転する時に引っ掛かったりスムーズに回転しませんでしたが このスーパーツールの Tスロットボルト に取り換えた後は引っ掛かる事もなく全周にわたってスムーズに回転するようになりました。
非常に優れ物の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする