ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの その他クランプ
クランプBASC B型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
36919906
品番
BASCB106
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
非常にコンパクトでパワフルです。
片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
97
アゴの深さ(mm)
60
材質(本体)
スチール
クランプ
(クランプ力)16000N
奥行(mm)
95
幅(mm)
40
高さ(mm)
70
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
302-9867