クランプBAS型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36919924 品番BASO
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BASクランプを簡単にかさ上げできます。

種類その他クランプ 材質(本体)スチール 奥行(mm)95 幅(mm)35 高さ(mm)80 質量(kg)0.45 トラスコ品番302-9883

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする