ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920143
品番
1604-TN
参考基準価格(税別)
¥677
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
適合ボルト径
W1/2
材質
S45C
トラスコ品番
355-4988
質量(g)
59
T溝幅
16mm(5/8インチ)
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。