ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920152
品番
1805-TN
参考基準価格(税別)
¥857
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
適合ボルト径
W5/8
材質
S45C
トラスコ品番
355-5038
質量(g)
85
T溝幅
18mm(11/16インチ)
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。