ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920161
品番
2006-TN
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
適合ボルト径
W3/4
材質
S45C
トラスコ品番
355-5089
質量(g)
182
T溝幅
20mm(13/16インチ)
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。