ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920177
品番
2206-TN
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
適合ボルト径
W3/4
材質
S45C
トラスコ品番
355-5135
質量(g)
190
T溝幅
22mm(7/8インチ)
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。