曜日別特売
SBW-4250 スタットボルト ニューストロング販売 36920231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法W1/2
全長(mm)250
内容量1本注文コード36920231品番SBW-4250
参考基準価格(税別)¥1,398販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。

用途
フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
ねじ寸法W1/2トラスコ品番355-8908全長(mm)250質量(g)200ねじ長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36920247
2020-05-27
用途: フライス加工

表面処理や仕上りもよく素材の良さが窺がわれます、永く使えそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする