※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
スタットボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36920247
品番
SBW-4300
参考基準価格(税別)
¥1,593
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途
フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
ねじ寸法
W1/2
トラスコ品番
355-8916
全長(mm)
300
質量(g)
240
ねじ長さ(mm)
50