※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スタットボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ寸法
W5/8
W1/2
W5/8
W3/4
全長(mm)
150
100
125
150
175
200
250
300
50
75
225
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36920292
品番
SBW-5150
参考基準価格(税別)
¥903
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途
フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
ねじ寸法
W5/8
トラスコ品番
355-8967
全長(mm)
150
質量(g)
203
ねじ長さ(mm)
38