※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36920317 品番 SBW-5200
参考基準価格(税別)¥1,048 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。

用途
フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
ねじ寸法W5/8 トラスコ品番355-8983 全長(mm)200 質量(g)270 ねじ長さ(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36920247
2020-05-27
用途:
フライス加工

表面処理や仕上りもよく素材の良さが窺がわれます、永く使えそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする