ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
ナット ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920466
品番
10M-GFN
参考基準価格(税別)
¥3,343
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。
締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
適合ボルト径
M10
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
302-5888
高さ(mm)
20.1
質量(g)
44
二面幅(mm)
17
フランジ外径(Φmm)
27.5