※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
ナット ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920493
品番
18M-GFN
参考基準価格(税別)
¥4,765
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。
締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
適合ボルト径
M18
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
302-5918
高さ(mm)
31.7
質量(g)
160
二面幅(mm)
27
フランジ外径(Φmm)
42.0