※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
ナット ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920502
品番
20M-GFN
参考基準価格(税別)
¥5,057
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。
締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
適合ボルト径
M20
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
302-5926
高さ(mm)
34.0
質量(g)
230
二面幅(mm)
30
フランジ外径(Φmm)
45.0