※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
ナット ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920511
品番
24M-GFN
参考基準価格(税別)
¥7,118
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。
締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
適合ボルト径
M24
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
302-5934
高さ(mm)
39.0
質量(g)
332
二面幅(mm)
36
フランジ外径(Φmm)
54.0