ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
フランジナット(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920536
品番
34-FN
参考基準価格(税別)
¥1,838
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
ねじ径A
W3/4
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
355-5399
材質
S45C
質量(g)
133
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
6.4
寸法C(mm)
31.8
仕上
黒染
硬度HRC
25〜30
寸法B(Φmm)
41.3
熱処理
焼入