ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の フランジナット
フランジナット(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36920545
品番
58-FN
参考基準価格(税別)
¥1,698
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
ねじ径A
W5/8
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
355-6131
材質
S45C
質量(g)
81
寸法D(mm)
20.6
寸法E(mm)
4.8
寸法C(mm)
27.0
仕上
黒染
硬度HRC
25〜30
寸法B(Φmm)
32.9
熱処理
焼入